曜日別特売
PTOU 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R. フジトク 57417247

PTOU 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R. フジトク 57417247
PTOU 防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R. フジトク 57417247

防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTOU ユニオン O.R.

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)20A
内容量1個注文コード57417247品番PTOU
参考基準価格(税別)¥5,460販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
形状ユニオン呼び径(A)20A材質炭素鋼呼び径(B)3/4外径27.2寸法d1(mm)20寸法d2(mm)27.7寸法d3(mm)16寸法D(mm)38寸法l1(mm)13寸法l2(mm)69.5寸法L(mm)79寸法B1(mm)54六角寸法B2(mm)50六角寸法R(mm)3/4仕様O-RING JISB2401-1B:G30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする