※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1成分形建築用シリコーンシーラント(酢酸型) SH-781N

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(100g×12本) 注文コード 57418755 品番 SH-781N (白)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

有機系弾性シーリング材に比べて、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性、復元性、耐疲労性に優れています。幅広い温度範囲で安定した特性を示します。無溶剤型、ノンサグタイプのシーリング材です。混合作業が不要な 1 成分形であり、作業性に優れています。

用途ガラスまわりのシールおよび補修 その他【入り目】100gチューブ タイプ酢酸型 比重1.04 外観ペースト 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量120g
注意
※出荷規格ではありません。
※納期は標準納期ですので生産状況により前後する可能性があります。長期欠品時以外はご注文後のお受けできません。
※確実な接着を実現するためプライマーを使用し、事前にテストの上、お客様のご判断でご使用ください。
※白色は120gチューブのみの販売です。330mlカートリッジはありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする