3インチ液晶ワンセグTV&AM/FMラジオ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57418886 品番TH-3TVRD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

軽量・薄型。
持ち運びに便利なテレビ付きラジオ。
どこでもテレビが視聴できる、便利なポケットラジオです。
ポケットサイズで重さも約100g(電池含まず)と大変軽く、いつでもテレビやラジオをお楽しみ頂けます。
シンプルな操作で使いやすく。
誰でも簡単にお使いいただけるように
無駄なボタンは省き、操作ボタンを大きくしました。

付属品ACアダプター、USB電源ケーブル、イヤホン、外部アンテナ 転換ケーブル、取扱説明書(保証書付き) ブラック 出力(W)【スピーカー】1×2(8Ω)、モノラル 消費電力(W)1.5 電源ACアダプター入力:AC100〜240V(50-60Hz) 出力:DV5V 1A 本体質量(g)123(電池除く) 本体サイズ(mm)W87×D20×H132 動作環境【温度】5〜35℃【湿度】20〜80%(結露無きこと) 液晶モニター3インチ (400×240) 入出力イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック) / 電池入力(miniUSB) 受信方式TV:UHF470〜770MHz(物理チャンネル13ch〜62ch)、FM:76.0MHz〜108MHz(0.1MHzステップ)、AM:522KHz〜1701KHz(9KHzステップ) 駆動時間(時間)【イヤホン使用時】ラジオ視聴:約19、テレビ視聴:約15、【スピーカー使用時】ラジオ視聴:約16、テレビ視聴:約13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする