軽快ソフト 指付

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ3L サイズ(cm)27.5〜28 注文コード57422628 品番4530
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥4,730
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

軽くて足にフィットする長靴です。
裏生地付きなので、丈夫で破れにくい。
履き口がジャージになっているので、水・泥が入りにくい。
指付きタイプなので踏ん張りがきく。

用途田植え作業、農作業、草刈り、土木建築、河川工事、その他水際の作業など サイズ3L タイプ指付 種類作業靴 サイズ(cm)27.5〜28 長さ(cm)約42(Lサイズ) 材質(アッパー)天然ゴム 材質(ソール)天然ゴム、合成ゴム 標準質量(g/片足)約199(Lサイズ) 機能軽量、防水 材質(裏)ナイロン 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴
注意
※輪ゴムは別売り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-01
用途:
斜面の草刈り
その他業種

斜面の草刈りで滑り防止の為購入、親指が分かれているので踏ん張りがきく。
足にピッタリしすきまがないので、草や土が入らず良い。
欲を言えば、材質が少し弱いような気がする。

1人が参考にしています
2025-07-31
用途:
田植えや草刈りなど
建設業・工事業

足にフィットするので田んぼでも脱げない。
長靴が軽いので、作業性がよい。

2025-06-13
用途:
水田のひえ抜き
農・林・水産業

長さが、もう4,5センチあるほうが良いと思います。
抜け防止のゴム輪をつけてほしかった。

2025-02-18
用途:
農作業
不動産業

田んぼ仕事に使用してます。
メーカー品は信頼性があります。

対象商品:
57422594
2023-06-01
用途:
自然栽培お米作り田植え用
その他業種

普段の靴のサイズは24pです。
Mサイズを購入しましたが、少し大きめでした。
かなりのぬかるみでしたが、なんとか脱げずにやり切る事ができました。
田植え用には最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
57422585
2022-11-20
用途:
田んぼの整備・田植他
不動産業

足にフィットして大変作業しやすいだけでなく、とても軽くて持ち運びしやすいです。

対象商品:
57422585
2022-11-17
用途:
田んぼの整備・田植他
不動産業

足にフィットして大変作業しやすいだけでなく、とても軽くて持ち運びしやすいです。

対象商品:
57422576
2022-11-06
用途:
たんぼの草取り
新倉養魚場 様 (農・林・水産業)

ふくらはぎのところが、少しきつかったようです。あとは、よかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする