アトム
アトムの 防寒用手袋
アトムの 背抜き 防寒用手袋
マイルドウィンターグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
57422865
品番
2923-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
防風の軽防寒用手袋
タッチパネル対応
サイズ
LL
全長(cm)
24.3
材質
合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン
用途
冬場の各種作業、スポーツ、レジャー等
色
スノー柄
入数(双)
1
機能
防風、防寒、タッチパネル対応
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
10.2