ロープ PV 3打ち

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 57424597 品番 -
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポリエチレン+ビニロンを混撚しており、耐摩耗性と耐久性に優れています。3ツ打で滑りにくく、作業しやすいロープです。

太さ(Φmm)3 長さ(m)10 材質ポリエチレン、ビニロンを混撚 質量(kg)0.05 種類3ツ打 包装形態袋入 用途荷役、軽包装、資材の固定などに。 使用荷重(垂直吊)(kN[kgf])0.3 破断荷重(kN[kgf])1
注意
※古くなったり、傷が付いたり、よじれ(キンク)のある場合は危険なので使用をしないで下さい。
※切断荷重は正常な状態のロープを所定の方法により引っ張った時に破断する際の強度の事で、安全荷重ではありません。使用荷重の目安は切断荷重の1/5〜1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)
※切断後の断面はライターの火など軽くあぶるか、テープ等でほつれを保護してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:462

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57424615
2024-05-08
用途:
スライド庇の引っ張りに

思ったより表面がつるつるして滑りやすいので、てぐって滑らす時に素手だとやけどします。なので軍手なり手袋がひつようですね。細身ですが丈夫な感じです。

対象商品:
57424676
2024-08-03
用途:
日除けカーテン取り付け
製造業

やや硬めで表面が滑らかなので縛りが滑りやすい(解けやすい)かも。 直射日光での劣化が心配であるが価格もおてごろから1シーズン持てば良いでしょう。

対象商品:
57424667
2024-04-18
用途:
駐車場テント止め

3ミリ径なので使い勝手が良い、丈夫そうなので耐久性に期待

1人が参考にしています
対象商品:
57424658
2023-03-19
用途:
狩猟で獲った鹿の回収

価格と品質が良いです、狩猟仲間の友人にも勧めて使っています。

対象商品:
57424624
2022-05-02
用途:
侵入防止用の柵として
その他業種

屋外に侵入防止用の柵として使用しました。リーズナブルで助かります。なるべく長く持ってくれることを期待します。

対象商品:
57424615
2023-02-07
用途:
ハシゴの修理
製造業

2連梯子のロープが経年劣化でだめになったので交換しました。

対象商品:
57424597
2022-04-04
用途:
テント張り
教育・研究機関

細くても十分な強度がありました。固めなのでしっかりと縛るのはやりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする