NDS-105T スーパークリーナ NIVAC 57424703 NDS-105T スーパークリーナ NIVAC 57424703

スーパークリーナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57424703 品番 NDS-105T
参考基準価格(税別)¥398,944 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

フィルター逆洗装置装備なので微粉塵の回収に最適なクリーナーです。フィルターが目詰まりしやすい微粉塵に適しています。106RT/108RTは回収したダストの処理が容易に行えるR型回転式タンク仕様です。NDS-T型はテトロン成形フィルターの採用により低価格設定にしています。

集塵方式フィルター式 集塵容量(L)30 電源コード(m)8 質量(kg)19.5 最大真空圧(kPa)21.6 最大風量(m3/min)2.7 騒音値(dB)78 幅(mm)514 奥行(mm)506 高さ(mm)660 消費電力(W)1050 タンク容量(L)50 電源単相100V 消費電力1050W 用途微粉塵扱われている工場など。 トラスコ品番194-9207 アズワン品番64-8618-81

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする