スティッククリーナー用使い捨てダストパック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57424737 品番FDPAG-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

キャニスティッククリーナー(IC-CSP5)の使い捨てダストパック(25枚入り)です。Ag+(銀イオン)加工により、排気時のニオイを抑えます。

トラスコ品番206-0486 適合機種IC-CSP5-R IC-CSP5-A 幅(mm)140 高さ(mm)60 質量(g)2 奥行(mm)140 集塵容量(L)0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57424737
2024-05-16
用途:
事務所掃除
製造業

毎日掃除機をかけています。週に一回交換しています。便利です。また無くなり次第購入予定です。

対象商品:
57424737
2021-01-23
用途:
クリーナーのメンテ
農・林・水産業

この紙パックは意外と売っていないので、モノタロウで購入できて大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする