※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 57424825 品番 JMS 5100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー

種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より 長さ(m)100 適合規格JIS G 3537-1994 呼び5.5sq 仕上外径(mm)3.0mm 線径(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする