カテゴリー6Aモジュラープラグ(シールド付・貫通タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個組) 注文コード57424843 品番MJ-6A-808STC
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

専用工具使用で成端作業が早い!
10Gbps対応のカテゴリー6A準拠品
適切な配線順序を簡単に確認できる
8芯丸断面のケーブルに使用
ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ
50μ(1.27um)の金メッキ
RJ45準拠
プラグタイプ:8P8C
シールド付
貫通タイプ
1ピースタイプ
単線・より線共用

材質ハウジング:ポリカーボネイト UL 94V-2、コンタクト:りん青銅、シールド部分:ステンレス 質量(g)約2.1 適合外径(Φmm)6.0〜7.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×23×8(ラッチ部除く) 芯線導体サイズ芯線:0.9〜1.2mm/AWG23
注意
※貫通タイプ専用工具:LMJ-8TC(別売)。
※専用圧着工具(LMJ-8TC)以外を使用した場合、ケーブルはカットされません。
※電線種類が多く存在するため、適用サイズを十分に確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする