高圧洗浄機 K MINI

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57425175 品番1.600-050.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

こだわりぬいたミニデザイン、革新的なスマート収納と使いやすさの高圧洗浄機。
収納一体型であり、セットアップと片付けが簡単に行える。また収納場所の省スペース化も実現。
細く弾力性のあるプレミアムフレックス高圧ホースは絡まりづらく取り回しが簡単、コンパクトに畳める。

電源(V)100 最高許容圧力(MPa)9 最大吐出量(L/h)330 高圧ホース(m)5 消費電力(W)1000 本体質量(kg)4 周波数(Hz)50/60 用途網戸、自転車、普通車、ベランダの掃除 セット内容延長ランス、ショートトリガーガン、高圧ホースプレミアムフレックス5m、ショートバリオスプレーランス、本体側カップリング、取扱説明書 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×159×313(収納ケースなし)、280×233×313(収納ケースあり) 常用吐出圧力(MPa)6 騒音値(dB)70.2 アズワン品番64-9300-10 防水性IPX5 給水温度(℃)40
注意
※水道ホースは付属しておりません。
高圧洗浄機 ケルヒャー、その「業務用」と「家庭用」の選択基準は?
家庭用製品と比べて業務用製品は、機能面や管理面をさらに重視して開発されており、ハードな現場や環境での耐久性が高いです。
また、長時間連続使用も可能な仕様となっています。
実際の使用にふさわしいタイプをお選びください。
高圧洗浄機 家庭用 業務用
水圧・水量と洗浄力
連続使用可能時間
冷水・温水
ラインナップ

商品説明動画

K MINI 販売士_製品紹介動画
この動画は、1人が参考にしています。
ケルヒャー 高圧洗浄機 K MINI

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
ベランダの緑の苔除去
たけのこ鍼灸館 様 (医療・福祉・介護関連業)

最大許容圧力が他の機種と比べると劣る為、しっかり汚れが落とせるのか心配でしたが、どこよりも価格が安いのとオプションの自給用ホースとデッキクリーナーを一緒に購入しても値引きされて更にお得ということで購入。実際に使用して、ベランダの床や壁の苔が見事に落ちました!今後、オプションの延長パイプを購入して家の壁の汚れ落としもしたいのですが、K MINIのトリガーガンに延長パイプは使用できない様で、その時はトリガーガンを別に購入する必要がありそうです。

対象商品:
57425175
2022-12-25
用途:
掃除
ハウスヘルパークリンネス 様 (サービス業)

外の清掃に使用する予定ですが、使用した感じ、ホースか少し短く感じました。コンパクトサイズなので仕方ないかな?ともおもいます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
3人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする