バックボーン
バックボーンの 消臭・芳香剤
バックボーンの 消臭・芳香スプレー
BBジェットスプレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200mL)
注文コード
57425209
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ミクロンの霧でウイルス・菌を根こそぎ分解!!害虫の忌避効果!!
確かな抗ウイルス・抗菌・防カビ・害虫忌避。
分解消毒。優れた安全性。
香り
無香
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
60mL
危険物の性状
非水溶性
商品タイプ
本体
注意
※BBジェットのノズルは、上向きにセットされています。噴霧液は上向きに噴射されますのでご注意ください。