静岡製機
静岡製機の 換気/設備用品
静岡製機の 送排風機
ポータブル送風機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57425297
品番
F150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
角度可変ができる送排風機
持ち運びに便利です
用途
換気・攪拌・暑気払いに。
トラスコ品番
185-4412
質量(kg)
4.2
タイプ
角度可変タイプ
電源(V)
単層100V
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
13/16
消費電力(W)(50/60Hz)
50/65
ファン翼数
6
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
66/69
アズワン品番
64-9333-06
外寸法・幅(mm)
299
外寸法・高さ(mm)
304
外寸法・奥行(mm)
254
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません