ベッセル
ベッセルの ドライバー/ビット
ベッセルの ドライバー
ベッセルの インパクトドライバー
インパクトタイプドライバー250001
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57425315
品番
250001
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端サイズ
-10、+2、+3、+4
全長(mm)
166
グリップ径(Φmm)
32
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
(+)ビット:#2・#3・#4/(-)ビット:10mm/インパクトタイプドライバー
種類
セット品
商品構成
セット品