分配コンセント BC-S(H) 6.3mm フォーンプラグ仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57425437 品番BC-S(H)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

名電通様、ケアコム様、アイホン様、パナソニック様で、「6.3mmフォーンプラグ」の握り押しボタンをご使用のナースコールに対応します。
既設のナースコール子機と握り押しボタンを、センサーと併用してご使用頂けます。
入出力は6.3mmフォーンプラグ、センサー入力はピンジャック(金メッキ)です。
センサー用の入切スイッチ付です。

用途既設ナースコールシステムの握り押しボタンとマットセンサー、ベッドセンサーなどを配接続するためのコンセント 仕様6.3mm フォーンプラグ仕様 材質樹脂 質量(g)170 スイッチセンサー用 ON/OFFスイッチ 出力6.3mmフォ-ンプラグ×1 (リ-ド線1.5m) 入力センサ-入力用ジャック(金メッキ)×1、6.3mmフォ-ンジャック×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)露出型:70×100×35(突起部分除く) リード線(m)1.5 設置場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする