分配コンセント BC-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力ジャック×2、N F R 3 ピンレセプタクル×1 注文コード57425464 品番BC-S(N3)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は入力など3種類から選べます 他の種類を見る

アイホン製NFXシリーズナースコールに、センサー(プラグ仕様)2台まで接続可能です。
既設のナースコール子機と握り押しボタン・ハンド型子機を、センサーと併用してご使用頂けます。
露出型で取付用の裏面磁石とフック付です。

仕様アイホンNFR3ピン仕様 材質樹脂 質量(g)109 出力NFR3ピンプラグ×1 (1.5m) 適合本体シリーズ名アイホン製NFXシリーズ3ピンナースコール 入力ジャック×2、N F R 3 ピンレセプタクル×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×142.5×25.5(突起部分除く) リード線(m)1.5 使用周囲温度(℃)-10〜50 設置場所屋内 (フック付、裏面磁石)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする