仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
材質本体・カバー:樹脂
色本体・カバー:ホワイト
質量(g)170
検出方式パッシブインフラレッド方式 (ツインミラー+カウント処理)
型番BUS-6612W
電源電圧(V)DC9〜30(極性あり)
機能機器異常警報機能・低電源電圧異常警報機能・警報メモリー機能・カウント切替機能(4回切替式)
消費電流(mA)20以下
使用周囲温度(℃)-15〜+55 (結露なきこと)
設置場所屋内:天井面取付 (別売アタッチメントで壁付可)
表示灯警報表示灯・点検表示灯・警報メモリー表示灯
警戒距離立体警戒 最長部12m