付属品タッピングネジ:Φ4×30 2本
仕様伝送情報:正常情報(正常動作を示す情報)・警報情報(侵入検知を示す情報)・異常情報(機器異常又は低電源電圧異常を示す情報)
質量(g)150
検出方式パッシブインフラレッド方式 (カウント処理)
配線接続分離式ベースの端子台にM3セルフアップ端子で配線接続
電源電圧(V)DC9〜30(極性あり)
機能【メモリー制御機能】センサー制御側:3分間点滅47分間点灯のオートリセット動作、コントローラ制御側:コントローラ側の警戒/解除の設定に同期して表示/リセットを制御、【機器異常報知機能】センサー内部の回路・配線の損傷発生を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【低電源電圧異常報知機能】電源電圧の異常低下を監視(異常発生時:アラーム表示灯の点灯+異常警報出力)、【カウント切替機能】1・2・3・4回に切替られる
消費電流(mA)20以下
角度調整範囲水平15°(ベース取付穴にて)
使用周囲温度(℃)-15〜+55 (結露なきこと)
設置場所屋内天井面 (別売アタッチメントで壁付可)
表示灯【アラーム】赤色LED、ウォームアップ時:点滅、警報時:点灯(約2秒)、異常警報時:連続点灯(すべて消灯に設定が可能)、【メモリー表示灯】黄色LED、メモリー起動時:点滅(センサー制御に設定時)、メモリー表示時:点灯(コントローラ側が運用モードに設定時のみメモリー表示灯として機能)、(点検表示灯)警報信号応答時:点灯(約2秒)(コントローラ側が点検モードに設定時のみ点検表示灯として機能)
警戒距離ラウンド警戒 最大Φ18m 33対
伝送方法バスネット伝送(時分割多重伝送方式)/(極性あり)
伝送信号正常信号:随時、警報信号:ワンショット(約2秒)、異常警報信号:リアルタイム動作