ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57426724 品番 W200H300
販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。
静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。
上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。
お好みの高さにスソをカットし調節できます。
マジックテープ付き。

厚さ(mm)
フィルム部分:約0.15
糸交差部分:約0.3
寸法(m)2×3 幅(cm)200 高さ(cm)300 材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム フック必要数/10 耐熱温度(℃)60 質量(g)2500 ハトメピッチ(mm)約200 ハトメ内径(mm)Φ8 用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 形状ビニールカーテン
注意
※シートのみ、フックは付属していません。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※寒冷条件下では、シートが硬くなり、ひび割れする場合がございます。
※物品の懸吊用布材や、墜落防止用布材、ハンモック等としての使用はしないで下さい。破れて落下や転落などの事故につながる恐れがあります。
※鋭利な突起物にあたったり、引きずったり、無理にシートを引っ張ったりすると破れる原因となります。
※シートの基材やハトメ部分に負荷のかかる設置やご使用はしないで下さい。破損や脱落の危険性があります。
※使用されるときは最初に損傷や不具合がないかご確認下さい。長期間ご使用時には定期点検を行って下さい。またご使用にならない場合は屋内冷暗所の平坦な場所に保管して下さい。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。
※廃棄される場合は、廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理するか、許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
工場内の仕切りに使用
卸売・小売業

工場からの要望で購入しました。工場内にちょっとした事務スペースがあるのですが、風で書類が飛ばされたりしたのが防げるようになりました。シートは厚みも透明度も丁度良いみたいです。プライバシー保護と防寒対策にもなったようで大変満足です。

2025-12-19
用途:
工場内の防塵・冷暖房効率UPのための間仕切り
有限会社コバヤシ 様

粉塵作業エリアと、非粉塵作業エリアの間仕切り
手動シャッター解放時の冷暖房効率UP

2025-06-30
用途:
2階ベランダの雨防止
山鹿電化サービス 様 (サービス業)

2階ベランダの洗濯物干場兼作業場用として使用しています。
ハトメパンチの数が倍あれば取り付けも確実と考えます。
いずれにしても大変気に入りました。
また注文したいと思っています。

2025-06-30
用途:
作業所の間仕切り
松尾弘之商店 様 (卸売・小売業)

カーテンレールをつけなくてもハトメがあるので留めやすくマジックテー付きで便利。

対象商品:
21105439
2023-11-06
用途:
シートとして
卸売・小売業

ハトメは上部だけしかない。動画でも確認できません、ご注意を。物は良いと思います。

13人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする