3/22より値下げ!現場を応援

 

FSVH1-330W 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面1連式 ホーコス 57426749 FSVH1-330W 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面1連式 ホーコス 57426749 FSVH1-330W 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面1連式 ホーコス 57426749 FSVH1-330W 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面1連式 ホーコス 57426749 FSVH1-330W 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面1連式 ホーコス 57426749 FSVH1-330W 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面1連式 ホーコス 57426749

厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面1連式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57426749 品番 FSVH1-330W
参考基準価格(税別)¥74,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別) 値下げ
36,980

日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3〜3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。

セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 寸法X(mm)530 寸法Z(mm)293 寸法Y(mm)303 適合ダクト300×200 圧力損失40Pa〜100Pa 処理風量(m3/h)760〜1154
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする