ホーコス
ホーコスの キッチン
ホーコスの レンジフード・換気扇
ホーコスの システム部材
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面2連式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57426819
品番
FSVH2-540W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥145,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3〜3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
材質
ステンレスSUS430
寸法X(mm)
650
寸法Y(mm)
1003
寸法Z(mm)
373
処理風量(m
3
/h)
3868〜5870
適合ダクト
700×350
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失
40Pa〜100Pa
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません