3/22より値下げ!現場を応援
ホーコス
ホーコスの キッチン
ホーコスの レンジフード・換気扇
ホーコスの システム部材
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面1連式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57426995
品番
FSVL1-330W
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
値下げ
¥
38,980
バスケットに入れる
日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
寸法X(mm)
420
寸法Y(mm)
303
寸法Z(mm)
314
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質
ステンレスSUS430
適合ダクト
200×200
圧力損失
22Pa〜40Pa
処理風量(m
3
/h)
581〜760
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません