3/22より値下げ!現場を応援

 

FSVL1-525W 厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面1連式 ホーコス 57427004 FSVL1-525W 厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面1連式 ホーコス 57427004 FSVL1-525W 厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面1連式 ホーコス 57427004 FSVL1-525W 厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面1連式 ホーコス 57427004 FSVL1-525W 厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面1連式 ホーコス 57427004 FSVL1-525W 厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面1連式 ホーコス 57427004

厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面1連式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57427004 品番 FSVL1-525W
参考基準価格(税別)¥72,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別) 値下げ
38,980

日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。

寸法X(mm)370 寸法Y(mm)503 寸法Z(mm)274 セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 適合ダクト400×250 圧力損失22Pa〜40Pa 処理風量(m3/h)866〜1132
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする