FSVL2-525W 厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式 ホーコス 57427047 FSVL2-525W 厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式 ホーコス 57427047 FSVL2-525W 厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式 ホーコス 57427047 FSVL2-525W 厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式 ホーコス 57427047 FSVL2-525W 厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式 ホーコス 57427047 FSVL2-525W 厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式 ホーコス 57427047

厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57427047 品番 FSVL2-525W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥128,400 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。

セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 寸法X(mm)370 寸法Z(mm)274 寸法Y(mm)1003 適合ダクト700×250 圧力損失22Pa〜40Pa 処理風量(m3/h)1732〜2264
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする