F2-525W 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面2連式 ホーコス 57427293 F2-525W 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面2連式 ホーコス 57427293 F2-525W 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面2連式 ホーコス 57427293 F2-525W 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面2連式 ホーコス 57427293 F2-525W 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面2連式 ホーコス 57427293 F2-525W 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面2連式 ホーコス 57427293

厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面2連式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 57427293 品番 F2-525W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥83,700 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。

セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 寸法X(mm)370 寸法Z(mm)274 寸法Y(mm)1003 適合ダクト500×200 圧力損失60Pa〜80Pa 処理風量(m3/h)1490〜1720
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする