ホーコス
ホーコスの キッチン
ホーコスの レンジフード・換気扇
ホーコスの システム部材
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面3連式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57427336
品番
F3-525W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質
ステンレスSUS430
寸法X(mm)
370
寸法Z(mm)
274
寸法Y(mm)
1503
適合ダクト
700×200
圧力損失
60Pa〜80Pa
処理風量(m
3
/h)
2235〜2580
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません