F2-530S 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式 ホーコス 57427424

 

F2-530S 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式 ホーコス 57427424
F2-530S 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式 ホーコス 57427424
F2-530S 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式 ホーコス 57427424
F2-530S 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式 ホーコス 57427424
F2-530S 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式 ホーコス 57427424
F2-530S 厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式 ホーコス 57427424

厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
処理風量(m3/h)894~1032
内容量1セット注文コード57427424品番F2-530S
参考基準価格(税別)¥60,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。

セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法X(mm)270寸法Z(mm)314寸法Y(mm)1003適合ダクト500×150圧力損失60Pa~80Pa処理風量(m3/h)894~1032
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
※ブラインド板は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57427449
2022-08-12
用途: 飲食店厨房のダクト換気
建設業・工事業

グリースフィルターでは有名なメーカーの商品なので品質には問題ないと思います 組み立て・取付共にインパクトドライバーがあれば比較的簡単に設置ができます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする