3/22より値下げ!現場を応援

※寸法図

厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)有圧換気扇用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57427519 品番FSVL2-540G
参考基準価格(税別)¥121,700 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別) 値下げ
61,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

日本厨房工業会認定品 圧力損失およそ1/4にまで逓減、電気代等省エネ型の製品です。

寸法A(mm)1004 寸法B(mm)570 寸法D(mm)943 寸法E(mm)548 寸法H(mm)608 寸法H1(mm)621 寸法H2(mm)652 寸法K(mm)14 セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式 材質ステンレスSUS430 圧力損失22Pa〜40Pa 取付換気扇30〜35cm 処理風量(m3/h)1479〜1934
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする