※寸法図
ホーコス
ホーコスの キッチン
ホーコスの レンジフード・換気扇
ホーコスの システム部材
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)有圧換気扇用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57427528
品番
FSVL2-550G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥123,100
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
日本厨房工業会認定品 圧力損失およそ1/4にまで逓減、電気代等省エネ型の製品です。
寸法A(mm)
1004
寸法B(mm)
570
寸法D(mm)
943
寸法E(mm)
548
寸法H(mm)
608
寸法H1(mm)
621
寸法H2(mm)
652
寸法K(mm)
14
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
材質
ステンレスSUS430
圧力損失
22Pa〜40Pa
取付換気扇
35〜40cm
処理風量(m
3
/h)
1895〜2479
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません