※寸法図
ホーコス
ホーコスの キッチン
ホーコスの レンジフード・換気扇
ホーコスの システム部材
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)有圧換気扇用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
57427564
品番
F3-550G
参考基準価格(税別)
¥121,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質
ステンレスSUS430
寸法B(mm)
570
寸法A(mm)
1503
寸法H(mm)
608
寸法H1(mm)
621
寸法H2(mm)
667
寸法D(mm)
1443
寸法E(mm)
548
寸法K(mm)
18
処理風量(m
3
/h)
2235〜2580
取付換気扇
40cm
セット内容
フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式
圧力損失
60Pa〜80Pa
注意
※部品状態での出荷です。組立・取付はお客様で御願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません