FSV525 厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(Vフィルター) ホーコス 57427634 FSV525 厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(Vフィルター) ホーコス 57427634

厨房用グリースフィルター用交換・予備用フィルター(Vフィルター)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57427634 品番 FSV525
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

日本厨房工業会認定品 FSVH型、FSVL型の交換用フィルターです。

材質ステンレスSUS430 質量(kg)1.7 寸法H(mm)250 寸法T(mm)30 寸法W(mm)500
注意
※取付はお客様で御願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする