胡麻麦茶

(7件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(350mL×24本) 注文コード57428334 品番-
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998

無理せず普段のお茶代わりに飲める、ゴマペプチドを含んだ血圧が高めの方に適したブレンド茶。
(特定保健用食品)

容量(mL)350 容器ペットボトル 原材料大麦、はと麦、ゴマ蛋白分解物(ゴマペプチド含有)、大豆、黒ゴマ/香料 入数(本)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
室内 福利厚生

健康を意識して、美味しく飲めます。500mlのものもあるのでしょうか?次回はもう少し量が多いものを探してみます。

2025-06-28
用途:
高血圧予防対策
不動産業

少し血圧が高めなので効果が少しでもあればとまだ飲み始めなのでわかりませんがのみやすいです。

2025-09-29
用途:
休憩時
ミヤビ電設株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

職人さんの高齢化もあり、
血圧が高い職人には胡麻麦茶を支給してます。

2025-05-22
用途:
昼食後飲用

体に良いと言われているのでしばらく飲んでみようかと思い
購入しました 麦だけの物より飲みやすいです

対象商品:
57428334
2023-05-23
用途:
血圧高めでしたので購入し飲用致しました。
その他業種

血圧が130〜145位を推移し出したので、TVコマーシャルを見て商品を知り半信半疑で購入し飲用し始めました。約1〜2週間経ちましたが血圧が110〜120程度になり驚いています。 味も違和感なく大変飲みやすく気にいりましたので定期購入し様と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
57428334
2022-10-04
用途:
屋外の雑草地清掃時の熱中症対策
サービス業

熱中症対策には欠かすことができず、持病の高血圧症を緩和するのにも役立つ。

1人が参考にしています
対象商品:
57428334
2022-12-17
用途:
血圧を低下させるとき
運輸・通信業

血圧が高めと言われたので試飲したところ効果が直ぐに現れたのでまとめ買いしました。
クーポン使用で安く購入できて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする