画像準備中

ブルーベリー黒酢

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×6本) 注文コード57429034 品番-
参考基準価格(税別)¥5,814 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,398

【6倍希釈用】
国産玄米を100%使って醸造した黒酢に、ブルーベリーとぶどうの果汁を加えて飲みやすく仕上げた、おいしく黒酢をとることができる黒酢飲料です。

容量(mL)500 シリーズ黒酢ドリンクシリーズ 容器 入数(本)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57429034
2023-03-08
用途:
健康維持
株式会社スタート 様

ブルーベリー味なのでストレートでも美味しく飲めます。体にとても良い感じです。
妻と一緒に飲み続けようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする