付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)62
色ブラック
取付ピッチVESA W100〜600×H100〜400mm
耐荷重(kg)50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810×1300〜1700×750
キャスター径(Φmm)100(後輪ダブルストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)
中心高さ(mm)1150〜1550
高さ調節昇降ストローク400mm 無段階調整
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整
対応インチサイズ26〜55
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)505×375
ディスプレイサイズ(目安)26〜55