曜日別特売
BT-32 卓上型業務用ディスプレイスタンド SDS 57430084

卓上型業務用ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
対応32~40インチ
ディスプレイ縦横設置可能
耐荷重(kg)20
内容量1個注文コード57430084品番BT-32
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。
もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。
取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。
カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。

付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)8.5ブラック取付ピッチVESA W100~300×H100~300mm耐荷重(kg)20対応32~40インチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×479×300ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)250~450高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整ディスプレイサイズ(目安)32インチ以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする