付属品TV取付ネジ、組立工具仕様カタログ収納部 3列2段、カタログポケット有効寸法 W268×H350×D30mm、カタログポケット耐荷重 1.2kg(合計7.2kg)材質スチール質量(kg)29色ブラック取付ピッチVESA 100×100、200×200耐荷重(kg)10対応シャープ PN-Y326/フィリップス 32BDL4050D/三菱 DSM-32L8/パナソニック TH-32EF1J/NEC LCV-V323-2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)820×1480×550キャスター径(Φmm)50(×4) 後輪ストッパー付き中心高さ(mm)1200(目安)傾斜角度(°)12.5ディスプレイサイズ(目安)32