付属品組立工具、ハンドル一式・鍵
材質スチール
質量(kg)34
色ホワイト
耐荷重(kg)タブレット収納棚:16.5、天板:5、底板:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)タブレット有効寸法 240×380×30(タブレット1台あたり)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)425×1015×559(突起物(ハンドル)含む)
キャスター径(Φmm)75(全輪ストッパー付き)
棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付)
収納数タブレット 11台
棚板高さ調整(mm)40ピッチ 20段階調整
総耐荷重(kg)41.5
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)370×400
スライド棚寸法(mm)W369×D400 5kgまで(1枚標準添付)