ハンドタップ・下穴ドリルセット

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15点) 注文コード57430267 品番HTSDSET15
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

よく使うタップサイズと下穴ドリルのお得なセットです。

セット内容
タップ×7本(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)
ドリル×7本(Φ2.5、Φ3.3、Φ4.2、Φ5.0、Φ6.8、Φ8.5、Φ10.3)
タップハンドル×1個
材質タップ:HSS、ドリル:HSS ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×111×35 用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。
注意
※タップは中タップ(#2)です。必要に応じて先タップ(#1)、上タップ(#3)をご使用ください。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※無理な力を加ると、折れる場合がありますのでご注意ください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57430267
2024-03-20
用途:
ネジ穴加工・修正に
農・林・水産業

ネジ穴をあける。ネジ穴の修正に。下穴ドリルとセットです。
中タップなので貫通穴等が中心です。

対象商品:
57430267
2023-06-01
用途:
設備の改造
製造業

使用頻度が少ないので、コスパ重視で購入しました ドリルの切れ味も良好 価格以上と満足しています

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする