付属品取扱説明書
消費電力(W)Max 10
電源電圧DC5V+0.1V/-0.2V(外部から供給)
本体質量(g)300
レンズF2.8-11/多段アイリス絞り
記録方式SD (SDXC/SDHC) ×4 (1p/Camera)、UHS-I Class3準拠 (16-512GB)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×95.4×47.4
総画素数約2000万画素
解像度約2000万画素 (5472×3648)
防塵防水性能IPX4適合
外観樹脂
フォーマット形式静止画:JPEG/DNG
ホワイトバランスオート
動作温度(℃)0〜+40
連写モード8fps(2fps/camera) (JPEG)、4fps(1fps/camera) (DNG)
シャッタースピード1/2000sec固定(露出不足時、オート)
画角水平60°/垂直40°
映像出力1920×1080(ライブビュー画面 1620×1080)
イメージセンサー1インチ CMOSイメージセンサ
入出力端子コネクタDF11-6DS-2C(GPIO×2,UART×2,GND×1)/micro USB(2.0)/映像出力端子