コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57430337
品番
AB51065
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
調光器併用不可
材質
(本体)アクリル、(飾)鋼
質量(kg)
1.0
色
(本体)ミスティスモーク鏡面仕上、(飾)クロムメッキ
直径(Φmm)
280
奥行(mm)
50
消費電力(W)
6
ランプ
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
天井近接限度(cm)
10