ブラケットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57430355 品番AB51089
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器併用不可 材質(セード)シリコン 質量(kg)0.5 (セード)乳白色 消費電力(W)3.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×149×100 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 天井近接限度(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする