コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57430364
品番
AB51090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器併用不可
材質
(セード)シリコン
質量(kg)
0.5
色
(セード)乳白色
消費電力(W)
3.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×149×100
ランプ
LED
色温度(K)
3500
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
天井近接限度(cm)
10