ブラケットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (本体)マットブラック塗装、(セード)チャコールブラウン塗装サテン 注文コード57430389 品番AB51117
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
仕様別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)鋼、(セード)木製 質量(kg)0.6 (本体)マットブラック塗装、(セード)チャコールブラウン塗装サテン 高さ(mm)260 奥行(mm)64 消費電力(W)4.9 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする