ブラケットライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57430434 品番AB51123
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)鋼、(セード)しんちゅう 質量(kg)0.8 (本体)マットブラック塗装 直径(Φmm)320 奥行(mm)56 消費電力(W)4.9 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする