コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(セード)〈外面〉ウォームホワイトサテン塗装〈内面〉しんちゅう色塗装
注文コード
57430459
品番
AB51129
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
灯具可動型、調光器併用不可
材質
(セード)鋼、(飾)しんちゅう
質量(kg)
0.7
色
(セード)〈外面〉ウォームホワイトサテン塗装〈内面〉しんちゅう色塗装
消費電力(W)
4.9
ランプ
LED電球40形相当(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
84