コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57430477
品番
AB51149
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
直付・壁付取付、傾斜天井使用不可、調光器併用不可
材質
(本体)鋼、(ガード)鋼
質量(kg)
0.7
色
(本体)黒色サテン塗装、(ガード)黒色サテン塗装
直径(Φmm)
121
奥行(mm)
195
消費電力(W)
2.5
ランプ
LED電球2.5W(E26)
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
80
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。