ベーシックシリンダースポットブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57430669 品番 AB51694
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ランプLED(電球色+昼白色)×2 材質(本体)アルミダイカスト (本体)マットファインホワイト塗装 回転角度(°)360 首振角度(°)90 質量(kg)1.1 消費電力(W)16.2 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能・<調光範囲・調色範囲・光色切替>・Fit調色別売専用調光器・別売適合調光器・壁スイッチ・調光には別売調光器が必要です 照射面近接限度(cm)10 直径(Φmm)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×148×103 LED寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする