コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
ベーシックシリンダースポットブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57430705
品番
AB51714
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可
材質
(本体)アルミダイカスト
質量(kg)
1.0
色
(本体)マットファインホワイト塗装
直径(Φmm)
65
消費電力(W)
14.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×128×103
首振角度(°)
90
ランプ
LED小形電球60形相当(E17)×2
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
80
照射面近接限度(cm)
10