ベーシックシリンダースポットブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57430827 品番 AB51746
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、調光器併用不可 材質(本体)アルミダイカスト、(フード)アクリル 質量(kg)1.0 (本体)マットファインホワイト塗装、(フード)乳白色 直径(Φmm)65 消費電力(W)13.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×128×103 首振角度(°)90 ランプLED小形電球60形相当(E17)×2 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000 回転角度(°)360 演色指数(Ra)80 照射面近接限度(cm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする