【広角タイプ】ダウンライト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57431028 品番 AD1152B27
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕 材質(本体)鋼 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.8 消費電力(W)8.8 ランプLED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 色(本体)ブラック 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1〜100 埋込高(mm)90 照射面近接限度(cm)10 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする